※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bishamon(スギヤス)
Bishamon(スギヤス)の 運搬機器
Bishamon(スギヤス)の 運搬台車
Bishamon(スギヤス)の 電動台車
電動牽引車 DTR10
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62410787
品番
DTR10N
参考基準価格(税別)
¥928,300
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。
電動で楽々移動できます。
用途
カゴ車などの移動に。
付属品
充電器
仕様
補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御
トラスコ品番
408-3328
材質
スチール
寸法(mm)
駆動輪:255
全長(mm)
1176
車輪径(Φmm)
255
高さ(mm)
牽引フック:102〜271(調整可)
全幅(mm)
532
全高(mm)
1270
ハンドル高さ(mm)
1270
バッテリー
DC24V 30Ah/5Hr
充電時間(時間)
約8
操作方法
バタフライスイッチ
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
注意
※車上渡しになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
33,000
/
税込
¥
36,300
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません