※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bishamon(スギヤス)
Bishamon(スギヤス)の 運搬機器
Bishamon(スギヤス)の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kg
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62410805
品番
ST20E
参考基準価格(税別)
¥685,300
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
上昇・下降は電動式にて頻度の高い昇降作業に適しています。
フォークリフト免許不要です。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。
付属品
別置き充電器AC100V
トラスコ品番
660-9631
材質
本体:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)
前輪/後輪:80/100
電源
充電器:単相100
全高(mm)
659
コード長さ(m)
充電器:2.5
均等荷重(kg)
200
フォーク高さ(mm)
90〜1590
充電時間
約8時間
フォークスライド外幅(mm)
125〜628
上昇時間(秒)
全負荷時:20
荷重中心距離(mm)
300
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
60×550
走行タイプ
手動
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
33,000
/
税込
¥
36,300
北海道地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません