※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカ工業
ナカ工業の 運搬機器
ナカ工業の 運搬台車
ナカ工業の 運搬台車用部品・オプション
カーストッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62411040
品番
NCD-1315-L2000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
衝突による衝撃から車両を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。
用途
トラックヤード等の壁保護材用として。
トラスコ品番
554-7186
セット内容
本体×1本、取付下地材×1本
材質
本体:合成ゴム 取付下地材:スチール
長さ(mm)
2000
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15
色
黒
高さ(mm)
130
長さ(m)
2
下穴径(Φmm)
30
上部穴径(Φmm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません