古川精機
古川精機の 作業台
古川精機の 汎用タイプ
ワークストッカー
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62411049
品番
WSN500-40-500-1R-DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
NC旋盤、研削盤、画像検査機、洗浄機など各種工業機械からワーク(加工品)が排出される際の落下や衝突による打痕・圧痕キズを防ぎます。
大切なワークを守り、不良率を改善することが可能です。
用途
ワークの簡易ストック装置として。
トラスコ品番
554-7179
高さ(mm)
ガイド:40
定格電圧(V)
単相100
テーブル高さ(mm)
500
テーブル径(Φmm)
500
回転方向
右回り
塗装色
ダークグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,500
/
税込
¥
24,750
北海道地方
数量1につき
¥
36,400
/
税込
¥
40,040
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません