スイデン
スイデンの 防鳥・防獣用品
スイデンの 電柵
スイデンの 電柵ポール
電気さく用パーツ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62411076
品番
1038050
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電気さく用パーツの追加購入が可能です。
トラスコ品番
536-5184
幅(mm)
65
高さ(mm)
98
奥行(mm)
150
効果
範囲目安:約14日(半日使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません