スイデン
スイデンの 防鳥・防獣用品
スイデンの 電柵
スイデンの 電柵本体
電気さく SEF-100-B
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62411085
品番
SEF-100-B
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
用途
獣害対策に。
付属品
高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)
トラスコ品番
537-3907
幅(mm)
260
色
ブルー
高さ(mm)
395
材質(本体)
ASA
奥行(mm)
170
対象動物
イノシシ・シカなど
効果
持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません