※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の ネット・シート・マルチ
DAIKEN(旧:大建工業)の シート
DAIKEN(旧:大建工業)の 防草シート
防草シート 専用テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
62411110
品番
QM0490-B20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
剥がれ防止付きです。
同色対応です。
用途
シート固定したピンの上からテープを貼ります
トラスコ品番
538-3143
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.22〜0.23
色
黒色
長さ(m)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません