QM0401-121 防草シート 白/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 62411119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QM0401-121 防草シート 白/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 62411119
QM0401-121 防草シート 白/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 62411119
QM0401-121 防草シート 白/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 62411119
QM0401-121 防草シート 白/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 62411119
QM0401-121 防草シート 白/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 62411119
QM0401-121 防草シート 白/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 62411119
QM0401-121 防草シート 白/黒 DAIKEN(旧:大建工業) 62411119

防草シート 白/黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
幅(m)1
内容量1巻注文コード62411119品番QM0401-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

層織物構造により高い遮光性を発揮します。
雑草の繁殖、成長を抑制し、草刈り作業等面倒なメンテナンス業務の負担を軽減します。
光を99%シャットアウトします。
透湿性があり、土壌にやさしいです。
雑草を気にしなくて景観を保ちます。
雑草駆除の心配はいりません。

用途
黒面/白面どちらでも使用できます。
雑草が気になる箇所に。
工場の外廻りに。
トラスコ品番538-1608材質ポリエチレン厚さ(mm)0.4白/黒長さ(m)50幅(m)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする