LED照明付き卓上ハンダ吸煙機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62411381 品番KSG-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンダ煙は上に舞い上がるため、横置きタイプと比較すると上部から確実に吸煙ができます。
ダクト式の箱型集煙装置と比較して、省スペースなので、設置や管理が簡単です。
高さと角度の調整ができるので、最適な場所で吸煙できます。
LED照明の下で、明るい環境で作業ができるため、作業効率が上がります。
静音設計なので運転音が静かです。
小型・軽量・リーズナブルなため、内職の方への支給にもおすすめです。

用途
はんだ作業時の環境改善に。
ねじ止め作業に。
製品等の検査に。
内職の方への支給に。
付属品フィルタ5枚 トラスコ品番555-5070 材質ステンレス、塗装鋼板 幅(mm)210 高さ(mm)179 奥行(mm)180 電源(V)100 消費電力(W)5 処理風量(m3/min)0.65 輝度75Lm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする