超硬ミニチュアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)2.83 注文コード62411389 品番KMSE-2283
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は刃径など291種類から選べます 他の種類を見る

刃径をΦ0.1〜Φ3まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)8 全長L(mm)40 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3 刃径(mm)2.83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする