昭電
昭電の PCアクセサリー
昭電の ケーブル
昭電の その他PC関連ケーブル
光配線箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
4Cコード(SM)×2本
注文コード
62413106
品番
TSOBSS8AC
参考基準価格(税別)
¥45,540
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型で設置しても目立ちません。
軽量で作業がしやすいです。
用途
住宅等の軒下に設置してのインドアケーブルの接続に。
付属品
4Cコード(SM)×2本
トラスコ品番
383-2037
材質
AEC t=1.5mm
色
N8(マンセル記号)半ツヤ
高さ(mm)
40.5
縦(mm)
150
横(mm)
100
接続台数
【SCアダプタ】8個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません