ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 道路用品
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 点字タイル
マークチップ埋め込み式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62413246
品番
69-1822
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
下地に穴(コンクリートドリルビットΦ7.0使用)を明けて埋め込み、接着剤で固定します。
用途
視覚障がい者用点字鋲として。
トラスコ品番
230-1421
材質
ステンレス、樹脂
厚さ(mm)
5
縦(mm)
22
横(mm)
22
径(mm)
22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません