マークチップ埋め込み式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62413255 品番 69-18290
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

下地に穴(コンクリートドリルビットΦ7.0使用)を明けて埋め込み、接着剤で固定します。

用途視覚障がい者用点字鋲として。 トラスコ品番230-1427 材質ステンレス、樹脂 厚さ(mm)5 縦(mm)290 横(mm)27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする