RVC1224 コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器 62413587

 

RVC1224 コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器 62413587
RVC1224 コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器 62413587

コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード62413587品番RVC1224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

背負式コードレスクリーナーとして業務用でトップクラスの吸引力です。
大面積エレメントフィルターはウォッシャブルで、細かな粉塵もキャッチします。
専用台車(別売)で背負い式から移動式のクリーナーとしても使えます。
ホースやアタッチメントは専用台車(別売)に収納可能です。

用途
階段や人通りの多い場所など、電源コンセントがない・使えない場所の清掃に。
店舗や製造工場の機械室・機械周辺などの狭い場所の清掃に。
工事の高所や天井クレーンなどの高い場所の清掃に。
付属品本体電池、充電器、TDタイプホース(Φ32×1.2m)、曲管(Φ32)、延長管(Φ32)×2、丸ブラシ(Φ32)、マスターノズル(Φ32)、スキマノズル(Φ32)、充電器、TDタイプホース(Φ32X1.2m)、曲管(Φ32)トラスコ品番271-4517材質フィルター:PE幅(mm)370高さ(mm)630奥行(mm)190電源(V)リチウムイオン電池DC24電圧(V)DV24騒音値(dB)75連続使用時間(分)約60最大風量(m3/min)1.8最大真空圧(kPa)12.5集じん量(L)約2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする