※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P35EB ポリペール 柄付 本体 積水テクノ成型 62413675 P35EB ポリペール 柄付 本体 積水テクノ成型 62413675 P35EB ポリペール 柄付 本体 積水テクノ成型 62413675

ポリペール 柄付 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード62413675 品番P35EB
参考基準価格(税別)¥24,250 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。
中空取手なので痛くなく持ち易い設計です。
5L単位目盛り付です。

トラスコ品番125-0756 材質ポリエチレン(PE) ブルー 高さ(mm)415 奥行(mm)400 容量(L)35 間口(mm)400 外寸法・高さ(mm)415 外寸法・奥行(mm)400Φ 適合フタP35FKB 外寸法・間口(mm)470
注意
※フタは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする