※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機本体
溶接作業用集じん機
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
2.2
周波数(Hz)
50
注文コード
62413761
品番
FCN-45-50HZ
参考基準価格(税別)
¥1,408,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
この商品は
出力・周波数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溶接ヒュームの集じん。
トラスコ品番
764-2725
出力(kW)
2.2
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
30
本体寸法(mm)奥行
660
本体寸法(mm)高さ
1827
本体寸法(mm)幅
1268
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
70 ±2以下
吸込口径(Φmm)
200
集じん量(L)
66(集塵機下部:18×2 分離BOX下部:30)
静圧(kPa)
2.55
標準消費電力料金(円/h)
29.7
注意
※2022年6月より塗装色を変更しました。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません