溶接作業用集じん機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)1.5 周波数(Hz)60 注文コード62413770 品番FCN-30-60HZ
参考基準価格(税別)¥1,188,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は出力・周波数など5種類から選べます 他の種類を見る
用途溶接ヒュームの集じん。 トラスコ品番764-2717 出力(kW)1.5 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz18 本体寸法(mm)奥行651 本体寸法(mm)高さ1817 本体寸法(mm)幅998 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 ±2以下 吸込口径(Φmm)150 集じん量(L)41(集塵機下部:25 分離BOX下部:16) 静圧(kPa)2.55 標準消費電力料金(円/h)20.25
注意
※2022年6月より塗装色を変更しました。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする