SILKROOM
SILKROOMの 暖房用品
SILKROOMの パラソルヒーター
屋外用ガスストーブ”パラソルヒーター” ボンベベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62413788
品番
99-0240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
パラソルヒーター用オプションパーツです。
視覚的に安定感を与えるデザインパーツです。
トラスコ品番
207-7829
適合機種
SPH-119、SPH-219、SPH-100E48-200V3、TR-2017R
材質
ステンレス
品名
ボンベベースセット
本体寸法(mm)
ベース部×全高:Φ600×45
直径(mm)
600
注意
※SPH-100E48-200V3、TR-2017Rには標準装備です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません