MA-04B 可搬式脱臭機 Shuman 62413919 MA-04B 可搬式脱臭機 Shuman 62413919 MA-04B 可搬式脱臭機 Shuman 62413919 MA-04B 可搬式脱臭機 Shuman 62413919 MA-04B 可搬式脱臭機 Shuman 62413919

可搬式脱臭機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62413919 品番MA-04B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。
ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。
ハニカム形状で、優れた吸着性能です。
再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。
持ち運びができるので様々な現場で使用できます。

用途
改修工事の接着剤やペンキ・シンナーの臭いに。
タバコの臭いに。
工業用製造ラインに。
化学薬品や研究所で使用する材料の臭いに。
ホテルや飲食店に。
トラスコ品番206-6358 セット内容プレフィルターケースセット1枚、Cleフィルター1枚(臭いによってフィルター番号が変わります。メーカーにお問い合わせ下さい) 材質FRP 幅(mm)390 アイボリー 高さ(mm)348 タイプFRP製 奥行(mm)275 電源(V)単相100 風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz) フィルターハニカムフィルター200×200 消費電力(W)(50/60Hz)58/58 使用の目安〜20畳 標準消費電力料金(50Hz)1.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)1.8円/h
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62413919 MA-04B 62413980 MA04C 可搬式脱臭機 Shuman 可搬式脱臭機 Shuman 1台 579,800 税込637,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする