曜日別特売
MA-01A 工業用脱臭機 Shuman 62413928

 

MA-01A 工業用脱臭機 Shuman 62413928
MA-01A 工業用脱臭機 Shuman 62413928
MA-01A 工業用脱臭機 Shuman 62413928
MA-01A 工業用脱臭機 Shuman 62413928
MA-01A 工業用脱臭機 Shuman 62413928

工業用脱臭機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード62413928品番MA-01A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,717,800
販売価格(税別)
5,198,000

活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。
ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。
ハニカム形状で、優れた吸着性能です。
フィルターが再生処理可能なので、繰り返し使用できます。

用途大規模の工場内で働く人の健康対策や周辺への悪臭漏れに。トラスコ品番206-6336材質本体:ステンレス幅(mm)585高さ(mm)1846タイプダクト奥行(mm)537電源(V)三相200風量(m3/min)26.7フィルターハニカムフィルター500×500消費電力(W)(50/60Hz)300使用の目安1600m2吐出口Φ175ダクト標準消費電力料金(円/h)4.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする