Shuman
Shumanの 換気/設備用品
Shumanの オイルミスト除去装置
オイルミスト除去・脱臭機
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62413937
品番
A150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,957,800
販売価格(税別)
¥
3,598,000
バスケットに入れる
超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。
2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。
用途
微粒子やオイルミストの回収・ろ過後の再利用に。
トラスコ品番
206-6445
出力(kW)
(50/60Hz)0.37
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
3.7
本体寸法(mm)奥行
690
本体寸法(mm)高さ
1960
本体寸法(mm)幅
1387
吐出口径(mm)
150
捕集効率(%)
99
吸込口径(Φmm)
150
除去方式
コットンフィルター2枚構造
標準消費電力料金(円/h)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません