SK TAIHEI
SK TAIHEIの 環境測定(自然環境/安全環境)
SK TAIHEIの 環境測定その他関連用品
TAIHEI 百葉箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
207-5003
注文コード
62414041
品番
099-1111
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。
樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。
用途
ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。
学校の教材など。
設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。
トラスコ品番
207-5003
材質
木製、ステンレス
幅(mm)
1150
高さ(mm)
2092
奥行(mm)
1150
羽根形状
複葉
注意
※脚部は別売です。
※組立・設置別途
※穴、曲げ、溶接加工部に錆が発生する場合やひび割れた箇所もありますが、品質には問題ありません。
※長期間ご使用いただくためには、水拭きや補修用ペンキでの再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません