SK TAIHEI
SK TAIHEIの 環境測定(自然環境/安全環境)
SK TAIHEIの 環境測定その他関連用品
TAIHEI シェルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62414217
品番
091-1152
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
温度・湿度・環境汚染などの測定センサー収納用シェルターBOXです。
自然通風型で日射光も遮断、透過しない工夫を施しています。
材料のすべてがリサイクル可能です。
用途
設置センサーの保護に。
トラスコ品番
207-5122
材質
AAS樹脂、ステンレス、アルミ
寸法(mm)
Φ120×210
奥行(mm)
304
最小表示
湿度:257%RH
羽根枚数
12枚
温度表示
最小:120℃
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません