3/22より値下げ!現場を応援
SK TAIHEI
SK TAIHEIの 環境測定(自然環境/安全環境)
SK TAIHEIの 環境測定その他関連用品
TAIHEI ロガーボックスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62414226
品番
091-1181
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
41,980
バスケットに入れる
データロガーを収納できるボックスとシェルターのセット品です。
センサーは内部に引っ掛けて固定します。
トラスコ品番
207-5406
セット内容
091-1151(シェルター10枚タイプ)、収納ボックス
奥行(mm)
381
最小表示
湿度:259%RH
温度表示
最小:184℃
注意
※データロガーは別売りです。
※収納するデータロガーの動作環境についてはお客様にてご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません