マルイテクノ
マルイテクノの 直尺・曲尺・角度
マルイテクノの 角度計
マルイテクノの プロトラクター
ベベルプロトラクター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62414251
品番
BP-301
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
目盛部が見やすいです。
主要部はステンレス総焼き入れです。
ブレードは取り外し可能です。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。
付属品
ブレード:150mm・300mm、鋭角アタッチメント
トラスコ品番
465-7381
材質
ステンレス(SUS420J2)
器差
±5分
サイズ(mm)
100×70×16
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません