PDU90-W61L50-2A7PJH4-15 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m KYOWA(協和製作所) 62415319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度15m

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード62415319品番PDU90-W61L50-2A7PJH4-15
参考基準価格(税別)¥332,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。
PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。

用途
荷物の直角移載に採用します。
トラスコ品番421-7885長さ(mm)488幅(mm)690角度(°)【分岐】90傾斜角度(°)0ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする