※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-balanceN-8 ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ 62415660 T-balanceN-8 ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ 62415660 T-balanceN-8 ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ 62415660 T-balanceN-8 ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ 62415660 T-balanceN-8 ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ 62415660

ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62415660 品番 T-balanceN-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。
タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。
テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。
テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。
油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。

用途テーブルアジャスター 仕様可動部:1個、固定部:3個 トラスコ品番446-3328 高さ(mm)27 ねじ寸法M8
注意
※ネジ径変換アダプターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする