T-balanceN-Parts6-2 ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウ 62415757

 

T-balanceN-Parts6-2 ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウ 62415757
T-balanceN-Parts6-2 ティ・バランスN 補修部品 可動部 ティカトウ 62415757

ティ・バランスN 補修部品 可動部

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ねじ寸法M6
内容量1個注文コード62415757品番T-balanceN-Parts6-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。
タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。
テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。
追加補充部品です。
油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。

用途テーブルアジャスタートラスコ品番446-3320高さ(mm)27タイプ可動部ねじ寸法M6伸縮サイズ(mm)幅:6
注意
※ネジ径変換アダプターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする