※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
スチール製ローラコンベヤ R1912P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62415906
品番
R1912PX1000L200W30P
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途
軽荷重搬送物用
トラスコ品番
124-4548
材質
スチール
ピッチ(mm)
30
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
1.2
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
21
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません