曜日別特売
R1912PX100WS スチール製ローラR1912P型 マキテック 62415967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラR1912P型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)100
トラスコ品番123-9742
内容量1本注文コード62415967品番R1912PX100WS
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。

用途軽荷重搬送物用トラスコ品番123-9742材質スチールタイプ軸付軸長(mm)135ローラー幅(mm)100肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)44
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しています。お客様で軸・フレームを用意される場合は注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする