曜日別特売
R2812PX500WS スチール製ローラR2812P型 マキテック 62416965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラR2812P型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)500
内容量1本注文コード62416965品番R2812PX500WS
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。

用途軽荷重搬送物用トラスコ品番124-2956材質スチールタイプ軸付軸長(mm)535ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする