ポータブル圧力マノメータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 測定対象腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体) 圧力レンジ±35kPa 注文コード62420016 品番DPI802S-1-04D-KPA-3
参考基準価格(税別)¥305,400 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は測定対象・圧力レンジなど22種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量で高精度
計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能
人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。

用途圧力校正など オプションキャリングケース、他 適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0〜50 電源単3乾電池 3本 精度±0.075%FS 表示5桁 分解能(読み値)99999 保護等級IP54(防塵、防沫) 機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売) 測定対象腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50 最大表示バックライト付LCD ±99999 圧力種類ゲージ圧、差圧 RoHS指令(10物質対応)対応 継手G1/8メス 圧力レンジ±35kPa
注意
※このメーカーの商品は法人のお客様のみ購入いただけます。※お客様の会社情報がHPなどで確認できない場合、名刺のご提出をお願いする可能性がございます。また、メーカーにて申請が通らない場合、別の資料をご提出いただく可能性がございます。※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする