用途圧力校正などオプションキャリングケース、他適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)500使用温度範囲(℃)0~50電源単3乾電池 3本精度±0.05%FS表示5桁分解能(読み値)99999保護等級IP54(防塵、防沫)機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)測定対象腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50最大表示バックライト付LCD ±99999圧力種類ゲージ圧、差圧RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8メス圧力レンジ-100~200kPa