NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420357
品番
LSA-3
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
寸法L(mm)
145.5
寸法D(Φmm)
32.3
寸法d(Φmm)
28
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
25.5
質量(g)
460
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。