エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
北川油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法C(mm)
36
寸法B(mm)
23
注文コード
62421249
品番
N04-H36S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・寸法C・寸法B
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法H(mm)
M8
寸法A(mm)
55
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
36
寸法G(mm)
14
図面番号
1