北川油圧・エアーチャック用生爪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)セレーション:1.5 寸法C(mm)90 寸法B(mm)35 注文コード62421416 品番N08-H90S
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はピッチ・寸法C・寸法Bなど73種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)セレーション:1.5 寸法H(mm)M12 寸法A(mm)95 寸法F(mm)46 寸法D(mm)14 寸法E(mm)5 寸法B(mm)35 寸法C(mm)90 寸法G(mm)25 図面番号1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする