エスケー(生爪)
エスケー(生爪)の スクロールチャック
エスケー(生爪)の 爪
北川油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法C(mm)
116
寸法B(mm)
40
注文コード
62421556
品番
N10-H116S
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・寸法C・寸法B
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
116
寸法G(mm)
30
図面番号
1