エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
北川油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法C(mm)
120
寸法B(mm)
50
注文コード
62421669
品番
N12-H120S
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・寸法C・寸法B
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法H(mm)
M14
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
120
寸法G(mm)
30
図面番号
1