エスケー(生爪)
エスケー(生爪)の スクロールチャック
エスケー(生爪)の 爪
北川油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
セレーション:3
寸法C(mm)
70
寸法B(mm)
65
注文コード
62421723
品番
N21-H70S
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・寸法C・寸法B
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
セレーション:3
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
70
寸法I(mm)
49
寸法J(mm)
3
寸法G(mm)
60
図面番号
1