エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
北川 スクロール用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
90
寸法B(mm)
32
注文コード
62422055
品番
SBS9-H90S
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
M12
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
90
寸法I(mm)
54
寸法J(mm)
19.03
寸法G(mm)
53.98
図面番号
3