エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
豊和 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法C(mm)
66
寸法B(mm)
31
注文コード
62422177
品番
HO1MA-6-H66S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
ピッチ・寸法C・寸法B
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法H(mm)
M10
寸法A(mm)
72
寸法F(mm)
37
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
66
寸法G(mm)
20
図面番号
1