協和精工
協和精工の 面取り・バリ取り
協和精工の 面取りカッター
協和精工の カッター(カウンターシンク)
超硬裏面取リカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
7
全長L(mm)
70
注文コード
62422266
品番
KUMC-445070S
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・全長L
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
1.7
首径(mm)
3.5
外径D(Φmm)
7
全長L(mm)
70
有効長(mm)
18
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
8