エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
日鋼 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422518
品番
HF06-H60M
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
43
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
M8
寸法I(mm)
31
寸法J(mm)
3.7
寸法K(mm)
6
図面番号
2