エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
日鋼 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422545
品番
HF08-H80M
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
3.5
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
M10
寸法I(mm)
31
寸法J(mm)
3.7
寸法K(mm)
10
図面番号
2