エスケー生爪(下垣内工業)
エスケー生爪(下垣内工業)の スクロールチャック
エスケー生爪(下垣内工業)の 爪
日鋼 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422588
品番
HF12-H50M
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
セレーション:1.5
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
39.5
寸法J(mm)
4.7
寸法K(mm)
15
図面番号
2