エスケー(生爪)
エスケー(生爪)の スクロールチャック
エスケー(生爪)の 爪
ソール スクロール用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422633
品番
MSE6-H60
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
M10
寸法I(mm)
36.5
寸法J(mm)
12.68
寸法K(mm)
15
図面番号
5