エスケー(生爪)
エスケー(生爪)の スクロールチャック
エスケー(生爪)の 爪
ソール スクロール用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422649
品番
MSE7-H41
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
41
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
44
寸法H(mm)
M10
寸法I(mm)
43.5
寸法J(mm)
12.68
寸法K(mm)
15
図面番号
5