ソール スクロール用生爪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62422658 品番 MSE7-H60
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)92 寸法B(mm)28 寸法C(mm)60 寸法D(mm)7.94 寸法E(mm)3 寸法F(mm)4 寸法G(mm)44 寸法H(mm)M10 寸法I(mm)43.5 寸法J(mm)12.68 寸法K(mm)15 図面番号5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする