エスケー(生爪)
エスケー(生爪)の スクロールチャック
エスケー(生爪)の 爪
ソール スクロール用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422676
品番
MSE9-H48
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
54
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
50.5
寸法J(mm)
19.03
寸法K(mm)
20
図面番号
5