エスケー(生爪)
エスケー(生爪)の スクロールチャック
エスケー(生爪)の 爪
ソール スクロール用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62422764
品番
HS8-H46
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
46
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
46
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
49
寸法J(mm)
12
寸法K(mm)
20
図面番号
5